大阪魂
(+)SP座付きねじ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45008555
品番
M4×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
14
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45008555
M4×14
43591843
M4×14
(+)SP座付ねじ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
3,698
税込
¥4,068
注文コードが変更になりました