大阪魂
(+)SP座付きねじ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
8
5
6
12
14
4
10
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
45008652
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
0.6
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45008652
M3×8
43591947
M3×8
(+)SP座付ねじ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂
1箱(2500個)
¥
8,198
税込
¥9,018
注文コードが変更になりました