HEIKO
手提げ紙袋25チャームバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
180
180
210
270
320
マチ(mm)
105
105
120
80
115
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
45009275
品番
エコデュオWH 18-1
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。
内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。
自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。
マチ(mm)
105
幅(mm)
180
材質
再生紙(晒+未晒艶加工)80g
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×220
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用