曜日別特売
エコデュオWH 3才 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO 45009309

エコデュオWH 3才 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO 45009309
エコデュオWH 3才 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO 45009309
エコデュオWH 3才 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO 45009309
エコデュオWH 3才 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO 45009309
エコデュオWH 3才 手提げ紙袋25チャームバッグ HEIKO 45009309

手提げ紙袋25チャームバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)320
マチ(mm)115
内容量1袋(50枚)注文コード45009309品番エコデュオWH 3才
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。
内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。
自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。

マチ(mm)115幅(mm)320材質再生紙(晒+未晒艶加工)100g寸法(幅W×高さH)(mm)320×310再生材使用率(%)100再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする