曜日別特売
エコデュオWH K4 角底袋ファンシーバッグ HEIKO 45009336

エコデュオWH K4 角底袋ファンシーバッグ HEIKO 45009336
エコデュオWH K4 角底袋ファンシーバッグ HEIKO 45009336
エコデュオWH K4 角底袋ファンシーバッグ HEIKO 45009336
エコデュオWH K4 角底袋ファンシーバッグ HEIKO 45009336
エコデュオWH K4 角底袋ファンシーバッグ HEIKO 45009336

角底袋ファンシーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マチ(mm)80
寸法(幅W×高さH)(mm)130×235
内容量1袋(50枚)注文コード45009336品番エコデュオWH K4
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

表は白、内側はクラフトのリバーシブルペーパーで製作した紙袋です。
内側のクラフトの色がほんのり透けて見えます。
自社工場から出る廃紙を使用しており、環境を考えて製作した紙袋です。

マチ(mm)80寸法(幅W×高さH)(mm)130×235材質再生紙(晒+未晒艶加工)50g再生材使用率(%)100再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 商品を入れる
キマッタ三賞堂製造業

思った以上に質感があり安っぽくなく手ごろな感じがします コスパ良好でリピートすると思います

対象商品 : 45009318
2020-01-12
用途: 商品梱包用
卸売・小売業

仕立ても丁寧でモノはよく気に入りました。ただ、注文してからお届けまで1ヶ月かかるのであれば注文画面に書いておいてほしかった。「お届けが遅れます」という機械的なメールが2回ぐらいきて(お届け予定日がずれてゆくのも謎)その後放置なのも気になりました。仕事で必要で注文する方が多いと思うのでそのあたりのフォローはちゃんとしてほしい。結局別のところでも買って必要な時期が終わってから届いたのはとても残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする