bitstrong
細口試薬ボトル(HDPE 褐色)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(60mL×50本)
1袋(125mL×25本)
1袋(60mL×50本)
1袋(30mL×100本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(60mL×50本)
注文コード
45010965
品番
BS-BOT-RN60-HDPEB
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・薬品や試料の保存に最適。
・中栓なしでも液漏れしにくい。
・細口で液体を注ぎやすい。
・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。
・優れた耐薬品性。
・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
用途
液体や粉末などの保存
材質
本体:HDPE/キャップ:PP
色
褐色
容量(mL)
60
質量(g)
12.7
口内径×胴径×高さ(mm)
Φ14×Φ37×85
注意
※非滅菌仕様です。