大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
6
8
10
12
14
16
18
20
25
15
30
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45011276
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
3価ステンコート
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7