大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
14
16
18
20
25
15
30
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45011382
品番
M5×8
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
表面処理
3価ステンコート
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
(最大)4.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9