- 洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付 モノタロウ 45011394

 

- 洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付 モノタロウ 45011394
- 洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付 モノタロウ 45011394
- 洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付 モノタロウ 45011394
モノタロウ

洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
高さ(mm)104
外形寸法(縦×横)(mm)100×100
内容量1個注文コード45011394品番-
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。

用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形高さ(mm)104質量(g)約319金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×104外形寸法(縦×横)(mm)100×100
注意
※用途以外に使用しないでください。
※塩素系の洗剤・薬品を使用すると、塩素イオンによりステンレスに錆びが発生しますのでご使用にならないでください。
※ヒンジ部などエッジのある部分を触らないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする