DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464

DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464
DWC-J120N-WH 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール 45011464

人感センサー付脱衣所セラミックヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45011464品番DWC-J120N-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。
工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。
人感センサー付の自動運転で節電対策になります。
場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。
ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。
3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。
切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。
LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。

用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする