円柱 特小 PVCクリスタルボックス HEIKO 45011707

円柱 特小 PVCクリスタルボックス HEIKO 45011707
円柱 特小 PVCクリスタルボックス HEIKO 45011707

PVCクリスタルボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード45011707品番円柱 特小
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
汎用性の高い円筒型は、お菓子の詰め合わせなどに。
直径はシリーズ最小ですが、その分高さのあるフォルムです。

材質PVC厚さ(mm)0.25直径(Φmm)50深さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45011707
2022-01-12
用途: 小物ネジ(M3, M4)の収納

PVCが薄いので、多くのネジを入れると変形しますが、キャップをはめると円筒形を保ちます。50個以下くらいなら問題ありません。一目で入っているものがわかって、便利です。

対象商品 : 45011707
2021-04-12
用途: ラッピング
y.a Dreamサービス業

このサイズが見つけられて本当に良かったです!
商品のジャストサイズで助かりました!

対象商品 : 45011707
2020-04-27
用途: 作品のラッピングで使用しています。
Royal Moonlightその他業種

この商品は私の作っている作品に本当にピッタリサイズで、ラッピングとして使用していますがそのまま飾れるくらいにフィットしています。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする