TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ リゲッタ 45013020

TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ リゲッタ 45013020
TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ リゲッタ 45013020
TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ リゲッタ 45013020
TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ リゲッタ 45013020
TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ リゲッタ 45013020
TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ リゲッタ 45013020

リゲッタ ツヴォル プレーンパンプス オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
内容量1足注文コード45013020品番TB101-ORG-M(23.0cm~23.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,578
販売価格(税別)
5,980

2019年にグッドデザイン賞を受賞した使い勝手のいいプレーンパンプスタイプ。

用途「2つあって、まんまるくて、柔らかい」をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。インソールの土踏まず部分には指圧ボールがあしらわれ、足の凹凸に沿ってツボにはまるように絶妙にフィットします。ソール裏のサポートボールで着地の衝撃を吸収し、蹴り出しをサポートし足がスイスイ前に進みます。底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様です。つま先が丸く、さりげないステッチが可愛いデザインです。形状ローカットオレンジサイズM質量(g)200(片足)サイズ(cm)23~23.5材質(アッパー)合成皮革材質(底部)TPR(サーモプラスチックラバー)足幅(cm)21.1甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)2甲幅(cm)12.9底幅(cm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする