RW1008a-BLK-L(24.0cm~24.5cm) リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック リゲッタ 45013065

RW1008a-BLK-L(24.0cm~24.5cm) リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック リゲッタ 45013065
RW1008a-BLK-L(24.0cm~24.5cm) リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック リゲッタ 45013065
RW1008a-BLK-L(24.0cm~24.5cm) リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック リゲッタ 45013065
RW1008a-BLK-L(24.0cm~24.5cm) リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック リゲッタ 45013065

リゲッタ モカシンスリッポンシューズ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード45013065品番RW1008a-BLK-L(24.0cm~24.5cm)
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

働く女性に向けたリゲッタワーク

用途インソールにアミノファインを使用しているので抗菌防臭効果があり、足あたりも良いです。甲・つま先を覆っているデザインなので、医療現場でお仕事されている方には特にお勧めです。カカトが柔らかく踏んでも大丈夫なので、脱ぎ履きも楽です。形状ローカットブラックサイズL質量(g)220(片足)サイズ(cm)24~24.5材質(アッパー)合成皮革材質(底部)合成底(EVA)足幅(cm)22.4甲被タイプスリッポンヒール(cm)2.5靴タイプパンプスストーム(cm)1.5甲幅(cm)14.2底幅(cm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする