曜日別特売
8893 抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER 天牛(富士手袋工業) 45013345

8893 抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER 天牛(富士手袋工業) 45013345
8893 抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER 天牛(富士手袋工業) 45013345
8893 抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER 天牛(富士手袋工業) 45013345
8893 抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER 天牛(富士手袋工業) 45013345
8893 抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER 天牛(富士手袋工業) 45013345
8893 抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER 天牛(富士手袋工業) 45013345

抗菌防臭加工耐油鉄芯入り長靴 SEFUMATE SAVER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード45013345品番8893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

抗菌防臭加工で雑菌の繁殖を防止します。
アッパーと靴底は耐油性に優れたPVC製です。
剥離に強いPVCインジェクション一体成型で耐久性に優れています。
サイズは24.5cm~30.0cmまで対応しています。
カラーは白と黒の2色をご用意しております。
ハサミでカットすることで丈が調節できます。

用途一般作業全般にご使用下さい。サイズ(cm)26.5材質(甲被)PVC(耐油)標準質量(g/片足)910(26cm)機能抗菌/防臭/耐油/耐久性足幅3E高さ(cm)(かかとから):38(26cm)材質(底部)PVC(耐油)材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする