曜日別特売
15mm巾 ミント リボンボウ 15mm幅 HEIKO 45014805

15mm巾 ミント リボンボウ 15mm幅 HEIKO 45014805
15mm巾 ミント リボンボウ 15mm幅 HEIKO 45014805

リボンボウ 15mm幅

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1束(5枚)
ミント
内容量1束(5枚)注文コード45014805品番15mm巾 ミント
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。完成サイズ:約60×80mm

ミント長さ(mm)350材質ポリプロピレン幅(mm)15仕上がり寸法(mm)約60×80メーカー商品コード001410084
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44043188
2025-12-15
用途: クリスマスラッピングのリボン
gameness卸売・小売業

簡単に素早くリボンが作れて、繁忙期など忙しい時に便利です!立体的で可愛いです。

対象商品 : 44043188
2025-07-10
用途: 千羽鶴の飾り
鶴ヶ峰本町接骨院医療・福祉・介護関連業

思ったより小さかったのですが、全体が華やかな雰囲気が出て満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする