大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
14
20
18
40
25
35
十字穴番号
2
1
2
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45016352
品番
M3.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.43/(最小)3.35
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最大)3.55/(最小)3.47
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45016352
M3.5×10
43597495
M3.5×10
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂
1箱(3000個)
¥
8,298
税込
¥9,128
注文コードが変更になりました