SWAN
HD規格ポリ袋ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(200枚)
1袋(200枚)
1袋(200枚×10セット)
1袋(200枚×60セット)
幅(mm)
230
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
340
250
270
300
340
380
410
450
サイズ(号)
12
9
10
11
12
13
14
15
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
45016397
品番
No.712 紐なし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です。
お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます。
吊り下げ用の紐は付いておりません。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.007
幅(mm)
230
高さ(mm)
340
サイズ(号)
12
適合規格
食品衛生法適合
入数(枚)
200