大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(5000個)
1箱(800個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.3
M2.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
12
30
10
18
35
40
8
14
16
20
25
十字穴番号
1
1
2
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
45016535
品番
M2.3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45016535
M2.3×10
43597592
M2.3×10
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂
1箱(8000個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました