HEIKO
ボードンパック#20穴あり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
45016993
品番
No.23-70
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。
用途
太ネギ用
穴数
2
材質
OPP
長辺(mm)
700
短辺(mm)
230
厚さ(mm)
0.02
サイズ(号)
23-70
注意
※商品は縦に2つ折で包装されております。