アズワン
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
アズワン品番
1-4130-21-22
1-4130-21-22
1-4130-22-22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45017256
品番
HS-30DN(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥64,240
販売価格(税別)
¥
58,400
バスケットに入れる
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。
ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様
天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2.5m(2Pプラグ)●サイズ:165×153×43mm●重量:約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1000
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
3000
アズワン品番
1-4130-21-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000