曜日別特売
HS-30DNG(点検・検査書) マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ アズワン 45017265

マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HS-30シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番1-4130-22-22
内容量1個注文コード45017265品番HS-30DNG(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥67,540
販売価格(税別)
61,400

デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。
ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
ACアダプター仕様です。

仕様天板サイズ:165×150mm●モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター・1.5m)●サイズ:165×153×43mm●重量:約1kg●マグネット強度:約0.1T●付属品:テフロン(R)回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])100~1000材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4130-22-22校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする