ND-4S(一般校正(英語)) ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン 45018279

ND-4S(一般校正(英語)) ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン 45018279
ND-4S(一般校正(英語)) ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン 45018279
ND-4S(一般校正(英語)) ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン 45018279
ND-4S(一般校正(英語)) ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワン 45018279

ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-5466-24-56
内容量1台注文コード45018279品番ND-4S(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥81,100販売価格(税込)¥89,100
販売価格(税別)
81,000

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。
デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

仕様オートドライタイプ●材質:本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)●除湿素子膜面積:30×30mm●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●重量:14kg●外寸法(mm):400×350×863●内寸法(mm):398×324×819●付属品:棚板×3枚、鍵×1個、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは、25℃、50%です。アズワン品番1-5466-24-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする