曜日別特売
TXN-400E(一般校正(英語)) デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45018498

TXN-400E(一般校正(英語)) デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45018498
TXN-400E(一般校正(英語)) デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付 アズワン 45018498

デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個仕様温度設定範囲:0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続容量:AC100VmAX12A(抵抗負荷)●温度制御方式:PID制御●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全装置:電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構●電源コード:約1.8m(3Pプラグ付)●サイズ:185×210×98mm●温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●センサータイプ:K熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)●※センサーは別売です。●※初期設定はK熱電対です。パラメーター設定でPtに変更可能です。●※RS-485通信機能を付加した機種も製作可能ですので、お問い合わせください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。注文コード45018498品番TXN-400E(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,290
販売価格(税別)
73,900

3パターンのタイマー設定が可能です。

仕様温度設定範囲:0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)●タイマー設定可能時間:1~99時間59分●接続容量:AC100VmAX12A(抵抗負荷)●温度制御方式:PID制御●出力制御方式:SSRによる電圧出力●安全装置:電流ブレーカー内蔵式電源スイッチ・過昇防止機構●電源コード:約1.8m(3Pプラグ付)●サイズ:185×210×98mm●温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方●タイマー種類:オートスタート・オートストップ・SVスタート●センサータイプ:K熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)●※センサーは別売です。●※初期設定はK熱電対です。パラメーター設定でPtに変更可能です。●※RS-485通信機能を付加した機種も製作可能ですので、お問い合わせください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源電圧(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-5481-32-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※センサーは別売です。
※センサ無 本体のみの校正です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする