大阪魂
タップタイプ(+)SタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
16
20
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45018775
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.96
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(参考)3.6
寸法dk(Φmm)
5.5