仕様皿サイズ(mm):Φ120●クインテックス●繰り返し性(s)≦±:0.001g●直線性偏差≦:0.002g●校正分銅:内蔵●対応OS:Windows(R)2000/Me/XP/Vista(TM)/7●本体サイズ:216×360×320mm●重量:4.9kg●秤量室の高さ:209mm●電源:AC100~240V 50/60Hz 0.2A(電源コード:2Pプラグ)種類電子天秤ひょう量(g)510最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-3553-13-56計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)