QUINTIX3102-1SJP(一般校正) 分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズ sartorius(ザルトリウス) 45018918

分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ひょう量(g)3100
内容量1台注文コード45018918品番QUINTIX3102-1SJP(一般校正)
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。
常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。

仕様皿サイズ(mm):Φ180●クインテックス●繰り返し性(s)≦±:0.01g●直線性偏差≦:0.02g●校正分銅:内蔵●対応OS:Windows(R)2000/Me/XP/Vista(TM)/7●本体サイズ:216×360×95mm●重量:5.2kg●電源:AC100~240V 50/60Hz 0.2A(電源コード:2Pプラグ)種類電子天秤ひょう量(g)3100最小表示(g)0.01表示形式デジタルアズワン品番1-3553-16-20計量皿形状校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする