HEIKO
ポリグローブLD外エンボス入りブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
中指長(cm)
7.5
6.5
7.5
8.5
8.1
手の平幅(cm)
14
13
14
15
16
手のひらまわり(cm)
28
26
28
30
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
45019635
品番
S
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。
外エンボス加工。
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合しています。
サイズ
S
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
14
手のひらまわり(cm)
28
材質
LDPE
色
ブルー
厚さ(mm)
0.023
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100