曜日別特売
305-20 ラクポスBOX HEIKO 45019827

305-20 ラクポスBOX HEIKO 45019827
305-20 ラクポスBOX HEIKO 45019827
305-20 ラクポスBOX HEIKO 45019827
305-20 ラクポスBOX HEIKO 45019827
305-20 ラクポスBOX HEIKO 45019827

ラクポスBOX

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)
外寸法・高さ(mm)20
3辺合計(cm)54
内容量1袋(10枚)注文コード45019827品番305-20
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
A4サイズ用です。ゆうパケット対応サイズ。

宅配サイズ60サイズ3辺合計(cm)54外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)305×215×20内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)302×212×17材質段ボール厚さ(mm)1.1クラフトタイプシングルフルート入数(枚)10内寸奥行(mm)302内寸幅(mm)212外寸法・幅(mm)215外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)305内寸高さ(mm)17メール便サイズゆうパケット
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45019827
2021-04-18
用途: 個装箱として使用

コスパ良し。飾り気の無いのもOK。
封止用シールが付いているともっと良い。

2020-10-14
用途: ネコポス用に使用
その他業種

高さ3センチが丁度良く使いやすいです。
これにパンパンに詰めてしまうと制限を超える可能性があるので注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 45019836
2020-12-11
用途: ネコポス ゆうパケット
株式会社双葉電機工業所建設業・工事業

とても使いやすいですが、 厚さが30mmで、ゆうパケットもネコポスもギリギリなので28mmぐらいにしていただければ最高です。

対象商品 : 45019836
2020-12-16
用途: 梱包材
その他業種

定番です
他の商品よりも組みたてが楽ですが
ちょっと割高かな

対象商品 : 45019836
2020-08-29
用途: 荷物発送
あとりえふるやまサービス業

クリックポスト利用時に使用しています。
簡単に組み立てられて重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする