中型-5 ステンレスカード立て シモジマ 45021254

中型-5 ステンレスカード立て シモジマ 45021254
中型-5 ステンレスカード立て シモジマ 45021254

ステンレスカード立て

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード45021254品番中型-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

正面の2つの爪にプライスカードを挟んで立てるタイプのカード立てです。
0.5mm厚としっかりしている上に、ステンレス製なので錆に強く、水まわりでも安心してお使い頂けるため、青果店・鮮魚店様などでも活躍します。

材質ステンレス寸法(mm)【底辺】85寸法(幅W×高さH)(mm)50×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45021236
2022-03-17
用途: 販売時の値札立て
教育・研究機関

シンプルで、使いやすいです。重ねて収納できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする