曜日別特売
(一般校正(英語)) 先端メスピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45023434

(一般校正(英語)) 先端メスピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45023434
(一般校正(英語)) 先端メスピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45023434

先端メスピペット 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)0.3
1目盛(mL)0.005
全長(mm)350
内容量1本注文コード45023434品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,680販売価格(税込)¥14,938
販売価格(税別)
13,580
仕様JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●トレーサビリティ・検査成績書対応可●体積許容誤差:±0.005mL※特注対応可材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)350赤2本容量(mL)0.31目盛(mL)0.005上部外径(Φmm)6.5アズワン品番1-8569-03-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする