アズワン
先端メスピペット 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
10
0.1
0.2
0.3
0.5
1
2
3
5
10
20
25
50
1目盛(mL)
0.1
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
全長(mm)
385
350
360
375
385
435
455
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45023617
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥13,250
販売価格(税込)
¥14,465
販売価格(税別)
¥
13,150
バスケットに入れる
仕様
JIS R3505規格品クラスA(マーク付き)●容量精度・ロットNo本体表記●トレーサビリティ・検査成績書対応可●体積許容誤差:±0.05mL※特注対応可
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
385
色
橙
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.1
上部外径(Φmm)
7
アズワン品番
1-8569-09-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000