アズワン
ホールピペット 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
0.3
0.3
0.3
0.1
0.2
0.4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
100
全長(mm)
300
300
350
380
395
405
410
440
470
480
510
540
600
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45023766
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥13,630
販売価格(税込)
¥14,883
販売価格(税別)
¥
13,530
バスケットに入れる
仕様
JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
300
色
黄
容量(mL)
0.3
上部外径(Φmm)
5
アズワン品番
1-8570-03-56
体積許容誤差(mL)
±0.005
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000