曜日別特売
(一般校正(英語)) ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45023827

(一般校正(英語)) ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45023827
(一般校正(英語)) ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45023827

ホールピペット 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)1
1
1.5
2
2.5
3
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
100
全長(mm)350
内容量1本注文コード45023827品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,010販売価格(税込)¥14,201
販売価格(税別)
12,910
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)350容量(mL)1上部外径(Φmm)4.6アズワン品番1-8570-06-56体積許容誤差(mL)±0.006校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする