曜日別特売
(一般校正(英語)) ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45024089

(一般校正(英語)) ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45024089
(一般校正(英語)) ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45024089
(一般校正(英語)) ホールピペット 英語版校正証明書付 アズワン 45024089

ホールピペット 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)20
20
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
15
25
30
40
50
100
全長(mm)470
内容量1本注文コード45024089品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,718
販売価格(税別)
13,380
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記★校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)470容量(mL)20上部外径(Φmm)8アズワン品番1-8570-19-56体積許容誤差(mL)±0.03校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする