曜日別特売
(一般校正) ホールピペット 校正証明書付 アズワン 45024204

(一般校正) ホールピペット 校正証明書付 アズワン 45024204
(一般校正) ホールピペット 校正証明書付 アズワン 45024204

ホールピペット 校正証明書付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード45024204品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥15,390販売価格(税込)¥16,819
販売価格(税別)
15,290
仕様JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)・容量精度・ロットNo本体表記※特注対応可材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)700容量(mL)200上部外径(Φmm)10アズワン品番1-8570-25-20体積許容誤差(mL)±0.1校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする