曜日別特売
825.02(JCSS校正) マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 45024877

825.02(JCSS校正) マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 45024877
825.02(JCSS校正) マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 45024877
825.02(JCSS校正) マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 45024877
825.02(JCSS校正) マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 45024877
825.02(JCSS校正) マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ Socorex(ソコレックス) 45024877

マイクロピペット アキュラ JCSS校正証明書付 825シリーズ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送76日以内出荷とは
容量(μL)20~200
内容量1本注文コード45024877品番825.02(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥60,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ステップ状に分注容量を調節しますので正確な設定ができます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。
チップインジェクター位置を調節できるので、幅広いチップの使用が可能です。
ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
容量調整は分注ボタンを回すだけで容易に変更できます。

仕様オートクレーブ可(分解不要・121℃・20分)●最小可変容量(uL):0.2●精度(最小容量時):<±1.5%●精度(最大容量時):<±0.6%●再現性(最小容量時):<0.6%●再現性(最大容量時):<0.2%●型番:825.0200●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方容量(μL)20~200アズワン品番1-9347-07-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする