曜日別特売
A-230-W(一般校正(英語)) 温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン 45026600

A-230-W(一般校正(英語)) 温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン 45026600
A-230-W(一般校正(英語)) 温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン 45026600
A-230-W(一般校正(英語)) 温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン 45026600

温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:95×22×122mm●重量:約130g●卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き●色:白●測定範囲(湿度):10~98%RH●校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。注文コード45026600品番A-230-W(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥16,650販売価格(税込)¥18,205
販売価格(税別)
16,550

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。

仕様精度:温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:95×22×122mm●重量:約130g●卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き●色:白●測定範囲(湿度):10~98%RH●校正ポイントは、25℃、50%です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-1752-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする