曜日別特売
EX2202G(一般校正) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン 45026794

EX2202G(一般校正) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン 45026794
EX2202G(一般校正) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン 45026794
EX2202G(一般校正) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン 45026794
EX2202G(一般校正) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン 45026794
EX2202G(一般校正) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン 45026794
EX2202G(一般校正) スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ アズワン 45026794

スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送54日以内出荷とは
ひょう量(g)2200
アズワン品番1-2364-01-20
内容量1台注文コード45026794品番EX2202G(一般校正)
参考基準価格(税別)¥343,700販売価格(税込)¥376,970
販売価格(税別)
342,700

フルカラーVGAタッチパネル
14種類の計量モード
ディスプレイは日本語完全対応
赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)
バックライト付水準器
ユニークな水平調整脚
表示部は3段階で角度調整可能
ディスプレイと計量台の分離が可能
校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載

仕様最小表示:0.01g●皿サイズ:190×200mm●再現性(標準偏差):±0.01g●直線性:±0.02g●校正方法:内部自動校正●表示:カラーVGAタッチパネル●機能:計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド●インターフェース:RS232・USB●対応OS:Windows(R)XP/VistaTM/7●電源:ACアダプター(付属)●サイズ:230×393×98mm●重量:4.3kgひょう量(g)2200アズワン品番1-2364-01-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする