仕様最小表示:0.01g●皿サイズ:190×200mm●再現性(標準偏差):±0.01g●直線性:±0.02g●校正方法:内部自動校正●表示:カラーVGAタッチパネル●機能:計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンド●インターフェース:RS232・USB●対応OS:Windows(R)XP/VistaTM/7●電源:ACアダプター(付属)●サイズ:230×393×98mm●重量:5kgひょう量(g)6200アズワン品番1-2364-03-20校正証明書一般校正