大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
45026974
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法m(mm)
(参考)4
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5