大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
6
6
8
10
12
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45027071
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
十字穴番号
2
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法m(mm)
(参考)2.9
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9