アズワン
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
1-3944-03-56
1-3944-01-56
1-3944-02-56
1-3944-03-56
1-3945-01-56
1-3945-02-56
1-3945-03-56
1-3946-01-56
1-3946-02-56
1-3946-03-56
1-3947-01-56
1-3947-02-56
1-3947-03-56
1-3950-01-56
1-3950-02-56
1-3950-03-56
1-3963-01-56
1-3963-02-56
1-3963-03-56
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45027144
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
仕様
温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ
アズワン品番
1-3944-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000