曜日別特売
(一般校正) Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワン 45027196

(一般校正) Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワン 45027196
(一般校正) Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワン 45027196
(一般校正) Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付 アズワン 45027196

Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-3945-02-20
内容量1個注文コード45027196品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥30,030
販売価格(税別)
27,300

高温域での測定に適しています。

仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:500mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3945-02-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする