(一般校正(英語)) Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付 アズワン 45027327

(一般校正(英語)) Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付 アズワン 45027327
(一般校正(英語)) Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付 アズワン 45027327

Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-3946-03-56
内容量1個注文コード45027327品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,320
販売価格(税別)
31,200

高温域での測定に適しています。

仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:1000mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3946-03-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする