大阪魂
タップタイプ(+)SタイプバインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
長さ(mm)
12
8
10
12
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45027577
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法m(mm)
(参考)2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9