00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686

00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686
00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686
00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686
00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686
00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686
00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686
00-DP-10B(JCSS校正) DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー) 45027686

DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番2-363-04-24
内容量1個注文コード45027686品番00-DP-10B(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。
ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。
ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。

仕様分注容量:2~10mL●目盛単位:0.25mL●ボトル容量:1L●材質:接液部/ガラス・セラミック・PTFE(四フッ化エチレン)、スプリング/プラチナイリジウム●精度:±1.0%●再現性:<0.2%●本体口内径:27mm●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番2-363-04-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする