大阪魂
(+)Sタイプブレジャー(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
6
5
6
8
10
12
14
16
20
十字穴番号
1
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
45027954
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)2.64/(最小)2.56
頭部形状
ブレジャー
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5