アズワン
Kシース熱電対 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
アズワン品番
1-3963-04-20
1-3947-04-20
1-3950-04-20
1-3963-04-20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45028000
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥31,570
販売価格(税別)
¥
28,700
バスケットに入れる
高温域での測定に適しています。
仕様
温度範囲(℃):0~700●シース部径(Φmm):1.0●シース部長さ(mm):3000●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプ
アズワン品番
1-3963-04-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000