アズワン
マグネット温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 IPSM-K-250シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
アズワン品番
1-3982-02-57
1-3982-01-57
1-3982-02-57
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45028079
品番
IPSM-K-250-C(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥51,370
販売価格(税別)
¥
46,700
バスケットに入れる
先端がマグネットになっており、容易に鉄板等に取り付けが可能です。
仕様
ガラス製・オメガコネクタ●センサー部サイズ:Φ10×13mm●使用温度範囲:0~250℃●エレメント:K熱電対・JIS クラス2●リード線被覆材質:ガラス●リード線長:2m●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番
1-3982-02-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000