(一般校正(英語)) 極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付 アズワン 45028246

(一般校正(英語)) 極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付 アズワン 45028246
(一般校正(英語)) 極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付 アズワン 45028246

極細温度センサー K熱電対 Φ0.25mm Y端子 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
アズワン品番1-3992-01-56
内容量1個注文コード45028246品番(一般校正(英語))
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥53,020
販売価格(税別)
48,200

フレキシブルに曲げて使用できます。
高速応答で、極小空間の測定に適しています。

仕様コネクター形状:Y端子●シース部径:Φ0.25mm●シース部長さ(mm):100●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R)●耐熱温度:シース部/0~500℃、リード線/200℃●リード線長:2m●K熱電対●※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。アズワン品番1-3992-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定可能温度は線径等や使用方法により変化します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする